Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Zajszigetelő burkolat

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Zajszigetelő burkolat

A motorháztetőre, a csomagtartó tetőre, az ajtókra, stb. hangtompítás, hőszigetelés és látványosabbá tétel céljából.
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
  • Poliuretán puhahab szőnyegek

  • Szín: Hab: szürke; felső réteg: Fekete

  • Az egyik oldalon körbezárt, nagyon rugalmas poliuretán felső réteggel

  • Öntapadós

  • Vízzel, sós vízzel, motorolajjal, üzemanyagokkal, oldószerekkel, stb. szemben ellenálló.

  • Levegővel és a legtöbb folyadékkal szemben átjárhatatlan

  • Nagy ragasztószilárdság

  • -30 °C-tól +80 °C-ig hőálló (+180 °C-on 1 óra hosszáig)
Megjegyzés

Tárolás szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Eltarthatósági ideje 12 hónap.

A hab tűzvédelmi tulajdonságai megfelelnek az FMVSS 302 szabvány követelményeinek