Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
XXL bolyhos tisztítókesztyű
XXL bolyhos tisztítókesztyű - 1
XXL bolyhos tisztítókesztyű - 2
XXL bolyhos tisztítókesztyű - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

XXL bolyhos tisztítókesztyű

Rendkívül hatékony mikroszálas kesztyű mélytisztítási feladatokra az autóiparban, lakókocsiknál és a háztartásokban
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
Nagy tisztítófelület a gyors tisztításhoz



Mikroszálas rojtok


  • A tisztítófelület 25-ször nagyobb, mint a hagyományos mikroszálas kendőké

  • Gyengéd, mély tisztítóhatás

  • Csíkmentes tisztítás


Ideális allergiától szenvedők számára, mivel a por nem kavarodik fel



Hosszú élettartam a kiváló felületminőség miatt



A kesztyű könnyen tisztítható


  • Kézzel mosható

  • Mosógépben is tisztítható max. 60 °C-on (mosózsákban, öblítő nélkül)
Megjegyzés

A kesztyűt tisztításkor kézzel mossa ki, vagy mosógépben legfeljebb 60 °C-on (mosózsákban).

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.