Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerinc- és tetőéltekercs, WÜTOP® Uni-Roll
Univerzális gerinc-és tetőéltekercs majdnem minden hagyományos beton és anyag tetőcseréphez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- UV-stabilizált és nem korhadó PVC alumínium tömítőszalagokkal az oldalán
- A lekerekített élek megakadályozzák a kézsérüléseket
- Rendkívül flexibilis és könnyen felszerelhető
- Butil gumi kiváló tapadóerővel
- Szellőzési keresztmetszet a DIN 4108 szerint: kb. 160 cm2, elegendő kb. 16 m szarufa hosszhoz.
Vastag szilikonbevonatos tetőcserepek esetén végezzen tapadási próbát
- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes
- A WÜTOP® Uni-Roll tekercset a gerinc vagy a tetőél alátétléc mentén kell kitekerni, és a helyére kell szegecselni vagy szögezni
- Húzza le a védőfóliát az öntapadós szalagról, majd erőteljesen nyomja rá a ragasztót egyidejűleg mindkét oldalon a tetőburkolat felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe
- A WÜTOP® Uni Roll tekercs normál ollóval egyszerűen elvágható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!