Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Válaszfalszalag, B1
Válaszfalszalag, B1 - 1
Válaszfalszalag, B1 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Válaszfalszalag, B1

Egyoldalas, öntapadó PE-hab a zajcsatornák megakadályozására válaszfalak építésekor. Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB. UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Nagyfokú akusztikus szigetelés


Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB



Nagy térfogatsúly


Ellenálló, zártcellás finom pórusú polietilénhab



Egyszerűen használható


  • Egyszerű, gyors és tiszta megoldás

  • Kompenzálja az egyenetlen területeket


Nincs takarófólia


A tekercs nem esik szét, mivel a ragasztó egyben tartja



Hosszú élettartam


  • UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló

  • Ellenálló a nedvességgel szemben

B1 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint


A Leipzig-i Anyagkutatási és -vizsgálati Intézet (MPFA) által bevizsgálva, tesztsz. ÜB III/B-01-001

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.