Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 1
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 2
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 3
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 4
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 5
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz

Rendkívül hosszú élettartam és kiváló vágási teljesítmény

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • Akár 50%-kal több vágás is lehetséges

  • Jelentős hézagvágás és könnyebb vágás a rendkívül durva oldalfelületek miatt

  • Szinte semmilyen utómegmunkálás nem szükséges

  • Jelentősen kisebb igénybevételt jelent a felhasználóra

  • Igen nagy biztonsági tartalék
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen tárcsát használjon

  • A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig az elektromos szerszám felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel)

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek