Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900

Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • Erőtakarékos, tiszta vágás a mart precíziós vágóélnek köszönhetően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít

  • Keskeny fej az optimális hozzáférhetőség érdekében

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Pengék: Indukciósan edzett precíziós élek

  • Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Csukló: Betétes