VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél VDE gallérral a biztonságos munkavégzésért
- Induktívan továbbedzett precíziós vágóélek
- Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott felület
- Fogazott befogófelületek
- Beültetett csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!