Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért

  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához

  • Teljesen csiszolt és krómozott felület

  • Beültetett csukló