Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes
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
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz fogást és vágást biztosít

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Kombinált fogó extra hosszú vágóéllel a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is

  • Kábelvágóolló egy- és többeres vezetékek egyszerű vágásához

  • Félgömbölyű fogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel

  • Oldalcsípőfogó keskeny fejjel az optimális hozzáférhetőség érdekében