VDE fogó készlet, IEC 60900 4 részes
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
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért
- Az extra-hosszú vágóél jóvoltából a kombinált fogó vastagabb kábelekhez is használható
- Rugós fogó nyitórugóval az automatikus nyitáshoz
- Kerek laposfogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
- Oldalcsípőfogó keskeny fejkialakítással a hozzáférés megkönnyítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!