VDE erő-kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE erő-kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít
- Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Pengék: indukciósan edzett precíziós élek
- Ívelt nyílás a hengeres anyagok megfogásához
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Csukló: betétes, áttételes
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!