Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VARIFIX® gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal - 1
VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP> gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® gerendaszorító, normál Menet nélküli átmenő furattal

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez

  • FM engedély

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.