Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18 - 1
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18 - 2
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18 - 3
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18 - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18

Univerzális jelfogó piros és zöld forgó és vonallézerekhez
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
  • Nagy hatótávolság, akár 400 méterig

  • Maximális leolvasási minőség az LCD- és az átkapcsolható LED-kijelzőnek köszönhetően

  • A vevőegység az elő- és hátoldaláról is leolvasható

  • Beállítható hangjelzés

  • IP 67 védettségi fokozat (vízzáró és porálló)

  • A két erős tartómágnes a készülék tetején lehetővé teszi a felerősítést a fém felületekre

  • Akkumulátor-töltöttségi szint jelzővel

  • Mérőrúdtartó és az elemek a szállítási terjedelemben