Univerzális fémdübel, W-MG
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális fémdübel, W-MG
Beütő dübel porózus felületekbe, pl. horzsakőbe, könnyű- vagy gázbetonba való rögzítésekhez. Horganyzott acél
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
- Különféle felületekben használható: PB2/PB4 gázbeton, üreges csempe, horzsakő, könnyűbeton
- A dübelt a PB2 osztályú gázbetonba előfúrás nélkül szintig be kell kalapálni
- Egyszerű felszerelés
- Előbeállító szereléshez
- Az M8 tőcsavarral együtt használt W-MG 8 fémdübel megfelel a gázszerelésre vonatkozó német műszaki iránymutatásoknak (TRGI). Az irányelvek 3.3.7.2 pontja a belső csövezés lefektetésének követelményeit határozza meg: „A csövek rögzítésének tűzállónak kell lennie. A csőrögzítés tartóelemeinek nem éghető anyagból kell lenniük.”
- Fa- és forgácslapcsavar használható
Teljesítés igazolása
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)
- Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Alkalmazási terület
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120 (rögzítési alap: ≥ Függőlegesen perforált tégla, HLZ 12, üreges mészhomok tégla, ≥ KSL 12, ≥ gázbeton, szilárdsági osztály 4)
- Tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Alkalmazási terület
- Csőrendszerek rögzítése, beleértve a mennyezeti területen való rögzítést is (műszaki engedély nélkül)
- Gázcsövek rögzítése
- Vízvezetékek és csőbilincsek rögzítése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!