Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VS ENVI Flex és VS ENVI Flex Pro újrahasznosító rendszer
Nagy űrtartalmat biztosít még kis korpuszban is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 450–900 mm közötti szekrényszélességekhez
- Min. 400 mm beépítési mélységhez (a fiók belső méretei), a csúszósín névleges hossza = 450 mm
- Min. 352 mm vagy 452 mm beépítési magassághoz (ENVI FLEX PRO)
- Szabványos fiókrendszerekbe való beszereléshez, mint például a Nova Pro Scala és a Vionaro, 450 mm-es névleges hossztól
- Könnyű újrahasznosítás: A különböző tartályok lehetővé teszik a különböző típusú hulladékok erőfeszítés nélküli újrahasznosítását
- Kiegészítő tárolási lehetőségként porbevonatos fedél a hulladéktartályok felett
- A tartályok élelmiszerbiztos műanyagból készülnek, amelyek pl. élelmiszerek vagy állateledel tárolására is alkalmasak
- A tartályok könnyen tisztíthatók és 70 °C-ig mosogatógépben moshatók
- A tartályok fogantyúi kis szemeteszsákok rögzítésére és a tartályok egyszerű kivételére használhatók
- A tartályok lefedéséhez zárt fedelek és aktívszenes szűrővel ellátott biofedelek is kaphatók
- Bármikor utánszerelhető
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!