Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Ütvefúró bit, kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütvefúró bit, kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval

Robusztus fúrókalapács nagy teljesítményértékekkel.

  • Szerszámbefogó típusa: SDS plus

Olvassa el a cikk leírását

20 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Hosszúság Munkahossz Szerszámbefogó típusa Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0648776011
6 mm 110 mm 50 mm SDS plus
1 db
0648776016
6 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648776516
6,5 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648778011
8 mm 110 mm 50 mm SDS plus
1 db
0648778016
8 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648778021
8 mm 210 mm 150 mm SDS plus
1 db
0648771011
10 mm 110 mm 50 mm SDS plus
1 db
0648771016
10 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648771021
10 mm 210 mm 150 mm SDS plus
0648771216
12 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648771221
12 mm 210 mm 150 mm SDS plus
1 db
0648771416
14 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648771421
14 mm 210 mm 150 mm SDS plus
1 db
0648776526
6,5 mm 260 mm 200 mm SDS plus
1 db
0648771026
10 mm 260 mm 200 mm SDS plus
1 db
0648771226
12 mm 260 mm 200 mm SDS plus
1 db
0648771426
14 mm 260 mm 200 mm SDS plus
1 db
0648776531
6,5 mm 310 mm 250 mm SDS plus
1 db
0648771616
16 mm 160 mm 100 mm SDS plus
1 db
0648771621
16 mm 210 mm 150 mm SDS plus
1 db
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
Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Egyenletes fúrást tesz lehetővé


  • A volfrámkarbid-betétes hegygeometria elvezeti a port a hegytől és optimális fúrást biztosít.

Megnövelt tartósság


  • A megerősített keményfém elem nagyobb tartósságot biztosít.

Töréssel szembeni fokozott ellenállás


  • A magerősítésű kihordó spirál teszi ezt lehetővé.
MegjegyzésBetonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!