Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyorsjavító szalag, HR
Gyorsjavító szalag, HR - 1
Gyorsjavító szalag, HR - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyorsjavító szalag, HR

Rendkívül ellenálló, öntapadó szilikon szalag csövek és tömlők azonnali javításához és tömítéséhez 8 bar nyomásig (1"-os átmérővel), szerszámfogantyúk burkolásához.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Széleskörű vegyi anyagokkal szembeni ellenállás

  • Víz és légzáró másodpercek alatt

  • Nagyon sokoldalú

  • Nagyon egyszerűen és gyorsan alkalmazható ideális vészhelyzeti hibaelhárításokhoz is

  • Nedves, olajos felületeken, valamint víz alatt is használható

  • Maradványok nélkül eltávolítható

  • Tartósan elasztikus
Megjegyzés

A szalag nem öntapadó. Csak ideiglenes javításokra lett tervezve. Nem lehet újra felhasználni. Áthelyezése nem javasolt miután a vulkanizáció lezajlott.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.