Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EURASOL® tömítő ragasztószalag
Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség
- Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság
- Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen
- Kiváló kezdeti és végső tapadás
- Gyors, könnyű és biztonságos alkalmazás
- A rugalmas hordozóanyag könnyen alkalmazkodik a nyílásokhoz
- Oldószermentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.
- A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek
- A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján
- GEG
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Alkalmas bel- és kültéri használatra (UV-ellenállás: 3 hónap)
- Tetőfóliák, párazárók és párafékek tartós ragasztása
- Fóliák átlapolásának és végfelületeinek ragasztása, pl. fa (≤ 20% nedvességtartalmú fa), fém, kemény műanyag felületekre
- OSB lapok hermetikus összeragasztása
Az EURASOL ideálisan alkalmazható PP-alapú Wütop párazáró és Wütop párafékező fóliák, valamint Wütop tetőfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez Wütop fóliák használatát javasoljuk.
Ragassza az EURASOL szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel. Ne tegye ki a felragasztott ragasztószalagot hosszan tartó feszítésnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!