Akkus többfunkciós száraz porszívó, AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus többfunkciós száraz porszívó, AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Mobil használatra tervezett, kompakt és hordozható, többfunkciós, akkumulátoros porszívó, L porosztály-hitelesítéssel és kézi szűrőtisztítással
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
- Két teljesítményszint: Max üzemmód a maximális teljesítmény kihasználásához, illetve Eco üzemmód az egy feltöltéssel elérhető hosszabb üzemidő érdekében
- Alkalmas forgácsok, por és fúrási törmelékek fel- és elszívására
- Többfunkciós: Fúvási funkció kifúváshoz és szárításhoz
- Az L porosztály-hitelesítés garantálja az EN 60335-2-69 szabvány szerinti 99%-os porgyűjtési hatékonyságot
- Folyamatosan magas szívási teljesítményt kínál, a félautomata szűrőtisztítás pedig hosszú szűrőélettartamot biztosít
- Felhasználóbarát módon használható más gépekkel a mellékelt adapternek köszönhetően
- Az integrált nyílásokban praktikusan tárolható a résszívófej, a kárpitszívó és a szerszámgépadapter
- A vállszíj még kényelmesebbé teszi a mobil munkavégzést
- Robusztus házzal rendelkezik, a gumi védőelemek pedig csúszásmentes tárolást tesznek lehetővé, anyagkárosodás nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!