Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hódfarkú tetőcserép tetőkampó A2 nemesacél

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hódfarkú tetőcserép tetőkampó A2 nemesacél
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
Magassági kompenzáció 25 mm-ig


A tető egyenetlenségeit a szerelősín könnyen kompenzálja



Bordázat a konzolon


Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín, 47 x 37, és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető



Maximális terhelési értékek tetőcserépen való felfekvés nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,9 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 0,9 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -0,57 kN
Megjegyzés

A hódfarkú fémlemez tetőcserép használatával megakadályozható az elvizesedés. Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg két db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY® 3.0 D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.