Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy teherbírású tetőhorog Alumínium gravitációs formaöntvény
Nagy teherbírású tetőhorog Alumínium gravitációs formaöntvény - 1
Nagy teherbírású tetőhorog Alumínium gravitációs formaöntvény - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy teherbírású tetőhorog Alumínium gravitációs formaöntvény

Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez
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
Akár 30 mm-ig magasságban állítható


A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.



Bordázás a tartón


Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín (39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető.



Maximális teherbírási értékek


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 2,35 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,05 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -2,05 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

Általános műszaki engedély Z-14.4-515