Univerzális tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs készlet, haszongépjármű 15 részes
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs készlet, haszongépjármű 15 részes
Nehéz kivitelű, tengelyanyák és porvédő sapkák le- és felszereléséhez.
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
- Használható nyolclapú és hatlapú anyákhoz, hornyos anyákhoz, homlokanyákhoz, kétfuratos gyűrűs anyákhoz, keresztlyukú anyákhoz
- Meghúzási nyomaték max. 700 Nm
Szállítási terjedelem:
- 1 db tengelyanya és hornyos anya csavarkulcs
- 2 db adapter, kerek, 6 mm
- 2 db adapter, kerek, 8 mm
- 2 db adapter, kerek, 10 mm
- 2 db adapter, négyszögletes, 6 mm
- 2 db adapter, négyszögletes, 8 mm
- 2 db adapter, négyszögletes, 10 mm
- 1 db feszítőlánc
- 1 db T-nyelű csavarkulcs
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!