Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2 HFB
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2 HFB - 1
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2 HFB - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2 HFB

Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA CS-2 Power típussal

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
22 mm-es hosszúság felett:



Európai műszaki értékelés, ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS sz.: 2101-126-16-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint



MPA BS sz.: 2100-376-17-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről