Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez
Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez - 1
Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tárazott szeg, UMA 221/10 Acélban és beton aljzatokban való használatra. Würth BST MA-75 és egyéb, táras szegecshúzó készülékekhez

For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine

Olvassa el a cikk leírását

12 kiszerelésben kapható
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
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza



Acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása (min. vastagság 5 mm):


Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.