Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M - 1
Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M

Nélkülözhetetlen a szárazfal-építésben, és mindenhol. ahol a sorozatcsavarozásokkal időt lehet megtakarítani. TBS 12-A and TBS 18-A akkumulátoros gipszkartonszerelő csavarbehajtó, S 50 TB típusú gipszkartonszerelő csavarbehajtóhoz való adapterekkel és bitekkel.

  • Tárkapacitás: 50 darab
  • A következő szárátmérőhöz:: 3,5–4,2 mm
  • A következő csavarhosszhoz:: 25–55 mm
  • A következő csavarfej-átmérőhöz:: 8,2 mm
  • Adapter átmérő: 23 mm
  • Terméktömeg (darabonként): 858 g

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Tárkapacitás A következő szárátmérőhöz: A következő csavarhosszhoz: A következő csavarfej-átm... Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0702051100
50 darab 3,5–4,2 mm 25–55 mm 8,2 mm
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
Szerszám nélkül állítható mélységbeállító ütköző


A rögzítőcsavar megnyomásával a mélységbeállító ütköző gyorsan és szerszámmentesen beállítható.



Sorozatcsavarozások esetében időt takarít meg


Használható tárazott csavarokhoz



Nagy üzemi flexibilitás


3,5 x 25 mm és 4,2 x 55 mm közötti csavarokhoz



Rendkívül praktikus és könnyű


Még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén sincs szükség nagy erőfeszítésre.



Betehető a gipszkartonszerelő csavarbehajtó tárolórendszerébe


A tárazott csavarbehajtó adapterekkel és bitekkel együtt egy kisméretű, praktikus kartondobozba van csomagolva.

Megjegyzés

Amikor TBS 12-A típusú gipszkartonszerelő csavarbehajtóval használják, a bittartót előzetesen le kell szerelni.