Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szigetelődübel W-ID SLIM
Szigetelődübel W-ID SLIM - 1
Szigetelődübel W-ID SLIM - 2
Szigetelődübel W-ID SLIM - 3
Szigetelődübel W-ID SLIM - 4
Szigetelődübel W-ID SLIM - 5
Szigetelődübel W-ID SLIM - 6
Szigetelődübel W-ID SLIM - 7
Szigetelődübel W-ID SLIM - 8

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szigetelődübel W-ID SLIM

Ügyes és egyszerű problémamegoldó módszer a kisebb terhek külső hőszigetelő kompozit rendszerekhez történő rögzítéséhez (ETICS)

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
  • A menet speciális geometriája rendkívüli mértékben megkönnyíti a becsavarozást a szigetelőanyagba

  • Az optimális megmunkálás érdekében a szerelvénynek egy min. 8 mm-es és max. 12 mm-es átmenő furattal kell rendelkeznie

  • A fúróhegynek köszönhetően a dübel erőfeszítés nélkül hatol át a vakolat- és a szigetelő rétegen

  • A telepítés során nincs szükség szerszámcserére

  • Nincs szükség a falazat vagy a külső hőszigetelő kompozit rendszer (ETICS) előfúrásához

  • Nincs behatolás a falazatba, ezért nem alakul ki hőhíd

  • A dübel átmenő szereléssel használható
Alkalmazási terület