Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT
Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT - 1
Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT - 2
Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT - 3
Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Támasztólemez hő- és hangszigetelő panelekhez W-DT

Fán történő rögzítéshez
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
  • Csavar nélkül szállítva

  • Javasolt csavarátmérő: 6 mm (pl. Wüpofast 2.0 csavar)

  • A támasztólemez négy csappal van ellátva, amelyek áthatolnak a szigetelőanyagon, hogy növeljék a tapadását
Megjegyzés

Nem szükséges INOX acél csavart használni, mivel a lemez egy, a csavart az alatta lévő falburkolattól elkülönítő borítással van ellátva (a rozsdás fém alkatrészek rozsdafoltot okozhatnak a vakolaton)



A csavar rozsdásodásának megelőzése érdekében a furatot le kell zárni a fedőlemezzel