Szigetelésrögzítő szeg W-IN
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szigetelésrögzítő szeg W-IN
90 mm átmérőjű tányér puha, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
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
- Kiváló minőségű PP
- Használati hőmérséklet-tartomány –40 °C-tól +80 °C-ig
- Kis furatátmérő (8 mm)
- Gyors, egyszerű beszerelés
- Kis ültetési mélység, min. 20 mm — rövidebb ideig tartó fúrás
- Dübel feszítőszeg nélkül
Alkalmazási terület
- Szigetelőanyagok rögzítéséhez hátsó szellőztetéssel rendelkező homlokzatokhoz
- Fólia, szigetelő membrán rögzítéséhez pincék külsejére
- Számos szilárd felületen használható, például beton, tömör mészhomok tégla, agyagtégla
- Lágy, nem öntámasztó szigetelőanyagok, például ásványgyapot vagy üvegrost rögzítéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!