A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A rozsdamentes acél csuklópántok garantáltan nem rozsdásodnak be!
Kültéri használatra alkalmas.
Pl. max. A = 100 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3 mm átmérőjű csavarok, max A = 160 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3,5 mm átmérőjű csavarok használhatók.
A horganyzott szekrénycsuklópántok gyártása a DIN 7957 előírásainak megfelelően történik
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!