Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szalagos szorító Vario

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szalagos szorító Vario

Alkalmas zárt és bonyolult kontúrú alkatrészekhez.
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
  • Kövesse a nyilakat a szalag kihúzásához vagy feltekeréséhez

  • Automatikus rögzítés kihúzáskor

  • Automatikus nyitás az orsó hátrameneti forgatásakor

  • Integrált tekercselő mechanizmus

  • Szalagvisszahúzás mindkét oldalon a szabályos, deformáció nélküli rögzítéshez

  • Speciális poliészter szövetszalag

  • Nagyfokú törésállóságú (5000 N)

  • Kis nyúlás

  • Akár 7 m-es befogási terület

  • A forgattyú mindkét oldalra felszerelhető

  • Rendszerdoboz és üvegszál erősítésű poliamidból készült sarokelemek

  • Vario sarokelemek oszcilláló nyomólapokkal

  • A szalag bármilyen pozícióban rögzítheti a csatokat
Megjegyzés

A szorítószerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra, illetve élőlényekhez való használatra. A helytelen használat sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A szalag csak kézzel, szerszám nélkül húzható meg.