Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerszámkoffer-betét BM 10-XE fúrógéphez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerszámkoffer-betét BM 10-XE fúrógéphez

  • Hosszúság: 500 mm
  • Szélesség: 360 mm
  • Magasság: 125 mm
  • Terméktömeg (darabonként): 497 g
  • Anyag: Műanyag

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Szélesség Magasság Terméktömeg (darabonként) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0955030325
500 mm 360 mm 125 mm 497 g
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.