Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSS DIN 340 RN 130° típus
A hosszú precíziós fúró akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz alkalmas.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A hosszú precíziós fúró akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz alkalmas.
20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb fúrási folyamat és kíméletesebb munkavégzés
Optimalizált keresztköszörülés
Központosítás nélküli precíz fúrás, akár ívelt felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
Ideális magfuratokhoz
Nagyon precíz fúróhegy-köszörülés a pontos furatokhoz
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására
Gőzkezelt felület
Ha a spirálfúrót a DIN 340 szabvány szerint használja, ajánlatos előfúrással egy központosító furatot készíteni. Az NC-központfúróink (cikkszám: 063644...) ideálisak erre a célra.
Acélhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!