Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat - 1
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat - 2
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat - 3
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat

Acél alátámasztó szerkezetekhez előszerelve, speciális típus hullámos tetőfedő anyagokhoz

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
A2 nemesacél speciális bevonattal



5 mm belső hatlap



Az alábbiakkal előszerelt:


  • 1x hatlapú anya, DIN 934

  • 1x záróanya, DIN 985

  • 1x EPDM gombatömítés

  • 2x alátét, DIN 125
Teljesítés igazolása

Általános műszaki engedély Z-14.4-598

Megjegyzés
  • Az előfurat átmérőjének méretét szigorúan be kell tartani

  • A szerkezeti önsúlytól függően a WSF szolár rögzítőelemeket gerincmerevítőkkel együtt kell használni. A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF szolár rögzítőelemmel együtt a helyére csavarozni

  • A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF szolár rögzítőelemet kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között
Alkalmazási terület
Felhasználási utasítás
Az acél alépítmény vastagságaElőfúrási átmérő
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Általános műszaki engedély Z-14.4-598