Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sarokelem, A típus
Sarokelem, A típus - 1
Sarokelem, A típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokelem, A típus

A merevítőborda nélküli A típusú sarokösszekötő ideális kiváló minőségű fa–fa kötésekhez faszerkezeteknél. Univerzálisan alkalmas normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fűrészáruknál.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-09/216

Megjegyzés

Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.



A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

Alkalmazási terület

Európai műszaki engedély ETA-09/216