Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Beütődübel, SHARK® Hammer, FK típus
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, FK típus - 1
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, FK típus - 2
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, FK típus - 3
Beütődübel, SHARK<SUP>® </SUP>Hammer, FK típus - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Beütődübel, SHARK® Hammer, FK típus

A gyors összeszerelésnek és a bizonyított teljesítménynek köszönhetően a termék univerzális megoldást biztosít könnyebb terhek átmenő szereléssel való rögzítéséhez. Tipli horganyzott acélból készült lapos peremes szeggel

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
  • Gyors, költséghatékony beszerelés

  • A dübel és a csavarszeg előszerelt - nem kell keresgélni a megfelelő csavart

  • Átmenő szereléshez

  • A csavarfejen levő hajtó-kiképzés jóvoltából eltávolítható

  • A pontosan kialakított, beépített bekalapálási ütköző meggátolja a korai kitágulást

  • UV-sugárzással szemben ellenálló

  • Korhadásálló (kiváló minőségű poliamidból készült műanyag dübel)

  • -40 °C-tól +100 °C-ig hőálló

  • Süllyesztéshez és kiálló részek megőrzéséhez

  • Süllyesztett fejű, puhafába automatikusan besüllyeszthető

  • Halogénmentes
Teljesítés igazolása
  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban

  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)
Üzemi adatok
Dübelátmérő [mm]68
Megengedett húzóterhelésB25 vagy C20/25 betonFmegeng. [kN]0,20,2
Mészhomok tégla, KS 12-0,12
Üreges mészhomok tégla, KSL 12-0,075
Jellemző értékek
Meghúzási nyomatékok (csak GEW típushoz)Tszer [Nm]44
Furatmélységh1 ≥ [mm]3545
Beágyazási mélységhnév ≥ [mm]3040
Menetátmérő (csak GEW típushoz)dmen [mm]M6M8
Menethossz (csak GEW típushoz)Imen [mm]69
Névleges fúróátmérőd0 [mm]68
Furatátmérő az alkatrészbendf [mm]6,58,5
Alkalmazási terület
  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 6-os és 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, betonban

  • Európai Műszaki Értékelés, ETA-19/0182: 8-as méretű SHARK® Hammer beütődübelek statikailag túlhatározott rendszerben történő nem szerkezeti alkalmazásokhoz, falazat esetében (kivéve: M8 x 45)