Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető
Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető - 1
Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Alumínium derékszögű tartók Fémlemez tető

Max. 30°-os tetőlejtéshez használható
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
Magassági kompenzáció


A derékszögű tartók a horony használatával akár 20 mm-es egyenetlenségeket is képesek kompenzálni



Teljesen előszerelt


A szerelősínek, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a derékszögű tartóhoz rögzíthetők



EPDM tömítőszalag a derékszögű tartó aljára ragasztva


Optimális védelem a nedvesség ellen

Megjegyzés
  • Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy minden egyes tartót két db, 4,5 x 25 méretű tömítőalátéttel ellátott (cikkszám 020154525) vékony fémlemez csavarral rögzítse.

  • Lapostetős emelt szereléshez nem használható