Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-FB rögzítődübel Horganyzott acél
Átmenő csavar standard alkalmazásokhoz, nem repedezett betonban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem repedezett betonban használva gazdaságos
- A két effektív rögzítési mélységnek köszönhetően flexibilis alkalmazás a különböző terhelési követelményekhez vagy szerelvényvastagságokhoz
- Előbeállító szerelésre, helyben történő szerelésre és távtartós szerelésre is alkalmas
A W-FB/S (horganyzott acél) minőség csak száraz beltéri feltételek mellett használható.
ETA-20/0228 európai műszaki engedély szerinti rögzítési pont, 7-es opció, nem repedezett beton:
Statikus vagy kvázi statikus hatás (M8–M16)
Nem repedezett betonhoz jóváhagyással rendelkező egyedi rögzítési pontok és dübelek, statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben
- Normál betonban C20/25 – C50/60 (nem repedezett beton)
- Előbeállító szereléshez, helyben történő szereléshez és távtartós szereléshez
Használható közepes terhelések szereléséhez betonba
- Pl. fémszerkezetek, tartók, konzolok, kábelcsatornák, csővezetékek, faszerkezetek, gerendák, gerendatartók, szelemenek, ütközésvédők, kerítésrendszerek stb. szerelése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!