Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez
Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 5 ORSY® tárolórendszerhez
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
- Golyóscsapágyas, kihúzható fiókok
- Terhelhetőség tálcánként: 20 kg
- Oldalfalak és hátsó fal négyzet alakú perforációkkal a perforált falak választékába tartozó tartozékok számára
- Ütközők egymásra rakodáshoz
- Központi zár két kulccsal
- Szín: grafitfekete (RAL 9011)
- Anyaga: Lemezacél
- Porbevonatos
Megjegyzés
- Koffer nélkül szállítjuk
- Nem gépjárművekben történő mobil használatra szánták
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!