Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 1
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 2
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 3
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 4
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 5
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 6
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 7
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 8
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 9
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 10
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 11
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó - 12

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
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
Tökéletes áttekintés


Átlátszó fedél a tartalom jó átláthatóságához.



Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható


  • Lehetővé teszi a tartalom különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott kialakítását

  • A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében


Több koffer kombinálható


Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.



Számos funkcionális elemmel


  • A dobozok elhelyezhetők a fedél és az aljzat szerkezetében, ami megakadályozza a bennük levő tartalom kiesését

  • Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett reteszekkel

  • Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez


Nagyon kényelmes


  • Nagyméretű fogantyú kialakítás

  • Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére

  • A fogantyú akár 60 kg-ig is terhelhető


A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:


  • Red Dot formatervezési díj 2017

  • iF formatervezési díj 2017

  • Német formatervezési díj 2018
Megjegyzés

Az átlátszó fedél nem használható a következőkkel: Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1 és Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.2