Rekeszes szekrény készlet, ORSY® 4.4.1 tárolórendszerrel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rekeszes szekrény készlet, ORSY® 4.4.1 tárolórendszerrel
5 ORSY rendszerkofferhez való rakásolható modulokból álló rendező rendszer, amelynek tagjai egymáshoz csavarozhatók
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
5 db 4.4.1 típusú ORSY rendszerkoffer tárolásához
- Golyóscsapágyazott teleszkópos kihúzás
- Tálcánkénti terhelhetőség: 20 kg
- A rekeszes szekrények rakásolhatók és összecsavarozhatók
- Négyzet alakú perforációkkal ellátott oldal-és hátfalak a perforált lemezes választékból származó tartozékokhoz
- Rakásoláshoz való bütykök
- Központi zárás két kulccsal
- Színe: grafitfekete (RAL 9011)
- Anyaga: Lemezacél
- Porbevonatos
- Öt rendszerkoffer elválasztókkal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!