Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett gerenda-összekötő
Süllyesztett gerenda-összekötő - 1
Süllyesztett gerenda-összekötő - 2
Süllyesztett gerenda-összekötő - 3
Süllyesztett gerenda-összekötő - 4
Süllyesztett gerenda-összekötő - 5
Süllyesztett gerenda-összekötő - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett gerenda-összekötő

Ez az innovatív nagy teherbírású és kis szerelési magasságú rejtett gerenda-összekötő ideálisan használható rejtett fa-fa kötéséhez (látható területen), például másodlagos gerendák mestergerendához vagy oszlopokhoz csatlakoztatásához

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • Lejtős csatlakozások 15° – 165° szögben, 0° – 55° gradienssel készíthetők. Csavarozza a darabolt fűrészáruhoz 35°-os szögben álló ASSY 5 x 80 mm süllyesztett fejű, tövigmenetes facsavarokkal. A becsavarozás szögét a fémlemez vezető határozza meg.

  • A kis (14 mm) szerelési mélység ellenére nagy teherbíró képesség

  • Kúpos, fecskefarkú kialakítás az önközpontosítás és a résmentes érintkezés nyomás érdekében

  • A műhelyben jelentős mértékű előkészítési munka végezhető rajta, a helyszínen pedig könnyen és gyorsan felszerelhető

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm rétegvastagsággal)) az EN 10346:2009 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-09/0301

Megjegyzés

Az egyszerű és gyors szerelés érdekében célszerű a megfelelő marósablon használata.



Hajtsa be a darabolt fűrészáruba a csavart 35°-os szögben. A szög méretét az adapter alakja határozza meg.



Külön meg kell vizsgálni a mestergerenda keresztirányú szilárdságát. Szükség esetén a kötést ASSY plus VG teljes menetű csavarokkal kell létrehozni. A másodlagos gerenda tengelyére merőleges terhelések tekintetében külön meg kell vizsgálni a másodlagos gerenda keresztirányú szilárdságát. Ha a mestergerendára torziós igénybevétel is hat, akkor biztosítani kell a csavarással szemben.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

Alkalmazási terület
Útmutató

ETA-09/0301