Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 1
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 2
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 3
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 4
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 5
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal

Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott és 12 bittel feltöltött szárral
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
Tartalmaz minden, a hatékony munkához szükséges eszközt


  • Erőteljes racsnis funkció 28 foggal és 20 Nm maximális forgatónyomatékkal

  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a racsnis tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően

  • Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően az elveszett bitek egyszerűen cserélhetők

  • A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít

  • A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik

  • A Würth színkód segítségével a megfelelő bit gyorsan kiválasztható

  • Tartalmaz 12, a járműiparban és a fémmegmunkálásban általánosan használt bitet


Tartós és hosszú élettartamú


  • Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően

  • A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető

  • A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy