Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis, készlet
Praktikus kulcstartóban, 6 részes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A csuklós racsnis fej a még több szabadságért az ujjak számára és az akadályok kikerüléséhez
Dugós oldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez
- Keskeny kivitel a legszűkebb helyeken történő munkavégzéshez
Flexibilis racsnis fej:
- 180°-os csukló
- Nagy flexibilitás szereléskor vagy meglazításkor, főleg a szűk helyeken
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes dugós oldal
- 15°-os villás oldali pozíció
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális nyomatékkal szabad terhelni. Ezért a kulcsok csak részben alkalmasak csavarok meglazítására.
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a dugós oldal racsnis mechanizmusa ajánlott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!