Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
REFILLO®mat töltőkanna
REFILLO<SUP>®</SUP>mat töltőkanna - 1
REFILLO<SUP>®</SUP>mat töltőkanna - 2
REFILLO<SUP>®</SUP>mat töltőkanna - 3
REFILLO<SUP>®</SUP>mat töltőkanna - 4

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

REFILLO®mat töltőkanna

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
A REFILLOmat biztonságos kezelése



A REFILLOmat megfelel a törvény előírásainak


  • CE jelölés; gépekre vonatkozó irányelvvel összhangban tesztelve

  • Megfelelőségi nyilatkozat a Würthtől

  • Kezelési utasítás minden szükséges információval, hogy biztosítsuk a biztonságos szerelést és üzemeltetést

  • Földkábeles elektrosztatikus kisülés elvezetésére
Megjegyzés

Ideális a nagy mennyiségekkel dolgozó felhasználóknak

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.