Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Ütvefúró szár, SDS-max befogószárral Quadro-S
Ütvefúró szár, SDS-max befogószárral Quadro-S - 1
Ütvefúró szár, SDS-max befogószárral Quadro-S - 2
Ütvefúró szár, SDS-max befogószárral Quadro-S - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütvefúró szár, SDS-max befogószárral Quadro-S

Erős ütvefúró szár X alakú fejgeometriával és négy kihordó spirállal, így nagy fúrási sebességet tesz lehetővé jelentősen simább futással és nagyobb pontossággal a hagyományos, két vágóélű fúrókhoz viszonyítva.

  • Spirálok száma: 4 db
  • Fúrási sebesség (pontozási rendszer): 4-ből 3 pont
  • A futás simasága (pontrendszer): 4-ből 3 pont
  • Pontosság (pontozási rendszer): 4-ből 2 pont
  • Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer): 4-ből 2 pont
  • Élettartam (pontozási rendszer): 4-ből 2 pont
  • Szerszámbefogó típusa: SDS max

Olvassa el a cikk leírását

37 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Hosszúság Munkahossz Spirálok száma Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0647701434
14 mm 340 mm 200 mm 4 db
1 db
0647701454
14 mm 540 mm 400 mm 4 db
1 db
0647701634
16 mm 340 mm 200 mm 4 db
1 db
0647701694
16 mm 940 mm 800 mm 4 db
1 db
0647701834
18 mm 340 mm 200 mm 4 db
1 db
0647701854
18 mm 540 mm 400 mm 4 db
1 db
0647702252
22 mm 520 mm 400 mm 4 db
1 db
0647701894
18 mm 940 mm 800 mm 4 db
1 db
0647702432
24 mm 320 mm 200 mm 4 db
1 db
0647702292
22 mm 920 mm 800 mm 4 db
1 db
0647702592
25 mm 920 mm 800 mm 4 db
1 db
0647702452
24 mm 520 mm 400 mm 4 db
1 db
0647702552
25 mm 520 mm 400 mm 4 db
1 db
0647702857
28 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647702837
28 mm 370 mm 250 mm 4 db
1 db
0647702867
28 mm 670 mm 550 mm 4 db
1 db
0647703037
30 mm 370 mm 250 mm 4 db
1 db
0647703057
30 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647703257
32 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647703237
32 mm 370 mm 250 mm 4 db
1 db
0647703292
32 mm 920 mm 800 mm 4 db
1 db
0647703837
38 mm 370 mm 250 mm 4 db
1 db
0647703557
35 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647703857
38 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647704057
40 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647705257
52 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647704092
40 mm 920 mm 800 mm 4 db
1 db
0647704557
45 mm 570 mm 450 mm 4 db
1 db
0647701234
12 mm 340 mm 200 mm 4 db
1 db
0647701254
12 mm 540 mm 400 mm 4 db
1 db
0647702032
20 mm 320 mm 200 mm 4 db
1 db
0647702052
20 mm 520 mm 400 mm 4 db
1 db
0647702092
20 mm 920 mm 800 mm 4 db
1 db
0647702232
22 mm 320 mm 200 mm 4 db
1 db
0647702532
25 mm 320 mm 200 mm 4 db
1 db
0647703567
35 mm 670 mm 550 mm 4 db
1 db
0647701654
16 mm 540 mm 400 mm 4 db
1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Nincs elakadás


A fúrószár sokkal kevésbé hajlamos elakadni betonvastalálat esetén, a négy vágóél kialakítású geometriának köszönhetően.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs precíz pontfúrást biztosít.



Nagyobb pontosság


Köszönhetően a fúróhegy furatban való jobb elhelyezését biztosító négy vágóélnek, valamint a négy kihordó spirálnak és a kisebb súrlódási felületnek. A négy nagy kapacitású kihordó spirál gyors furatlisztkihordást biztosít.

Megjegyzés

Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.