Profilhenger-mérőkulcs, B típus
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Profilhenger-mérőkulcs, B típus
Hengerzárak méréséhez
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
- Beépített mérőegységgel a profilhenger mérőkulcsának a szárán, a hengerhossz méréséhez
- CK kiütővel ellátott zárakhoz való követőelem, lehetővé teszi a zár henger nélküli zárását
- A 6 és 8 mm közötti kúpos négyszögletes kulccsal kilincs nélkül is nyitható a szobaajtó
- AF 3 imbuszkulcs az ajtókilincsek felszereléséhez
- Négyszögletű szár, 6 mm, 7 mm és 8 mm
- Beépített sörnyitóval
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!