Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Professzionális digitális multiméter
Professzionális digitális multiméter - 1
Professzionális digitális multiméter - 2
Professzionális digitális multiméter - 3
Professzionális digitális multiméter - 4
Professzionális digitális multiméter - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Professzionális digitális multiméter

Sokoldalú TRMS multiméter a legfontosabb mindennapi funkciókkal a szakmunkák, az üzleti és az ipari vállalkozások számára. Karbantartáshoz, szereléshez, szoláltatásokhoz. Robusztus, az érintésvédett burkolat révén.
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
  • Feszültségmérés: AC, DC

  • Áramerősség-mérés: AC, DC, akár 10 µA áramerősségtől

  • Ellenállás, kapacitás és hőmérséklet mérése

  • Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés

  • Beállítható az alacsony impedanciás (VLOWZ = 500 kOhm) feszültségmérés

  • Érintésmentes feszültségjelző (NCV): Veszélyes feszültség kijelzése vörössel

  • Beépített LED a könnyebb munkavégzésért sötét környezetben (mérési pont megvilágítása)

  • Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért

  • 6000 számjegyes felbontás a nagy pontosságért

  • Automatikus tartomány-kiválasztás, AC/DC – érzékelés és lekapcsolás

  • Nagyon könnyen kicserélhető biztosítékok

  • A készülék csatlakoztatható kapcsolószekrényekre, fémajtókra érintésvédett burkolatban lévő mágnessel

  • Az állítható lehajtható tartó különböző hajlásszögű beállítást tesz lehetővé

  • Mérőcsúcsok tartója, 19 mm-es távolságban elősegíti a mérést az aljzaton
Megjegyzés

Az innovatív funkciók és a mért értékek részletes leírásához tekintse át a műszaki adatlapot.