Popszegecs, nagy szilárdságú, laposfejű
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Popszegecs, nagy szilárdságú, laposfejű
A hüvely és a tüske kékre passzivált (A2K) horganyzott acélból készült
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
- A ZEBRA® szegecsek „nagy szilárdságúnak” minősülnek a teljes megtámasztást biztosító húzószárnak köszönhetően, amely mindig a szegecshúzó fej szintjén törik el, ezért megtámasztó szerepet tölt be a hüvely teljes hosszában. Ez a funkció folyamatosan nagy kötésminőséget biztosít. Az egyenletes, nagy és tiszta formájú zárófej megakadályozza, hogy a szegecs kicsússzon a furatból. Így vékony falú alkatrészeknél is biztonságos és erőteljes kötés alakítható ki.
- A tüske a szegecshúzó fej szintjén törik el
- Nagy zárófej
- Tüske kapcsolat
- Rendkívül nagy nyírószilárdság a megtámasztó húzószárnak köszönhetően
- Biztonságos, a szegecs nem lazul ki
- Biztonságos, rögzített tüske, nincs kattogás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!