Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos - 1
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos - 2
Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ponyvajavító rendszer, foltkészlet, 10 darabos

Hordozható, öntapadós javítórendszer sérült tehergépkocsi ponyvákhoz, sátrakhoz, burkolatokhoz, stb.

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
Egyszerű, szakszerű javítás


  • Használatra kész foltok nagy kötési szilárdsággal

  • Gyors felhordás

  • Színek széles választéka


Mobil használatra alkalmas


A sérült területek bármikor gyorsan, megbízhatóan javíthatók



Optimalizált költségek


  • Nem kell műhelybe menni

  • A javítási idő számottevően csökken

  • Csökken a szükségtelen üzemszünetek száma

  • Megszünteti a szállítmány sérüléséből adódó kártérítési követeléseket


UV-sugárzásnak ellenáll



Mosókeféknek ellenáll



Megmunkálási hőmérséklet: -15 °C és +40 °C között



Hőállóság: -40 °C és +70 °C között



Tartalom:


10 db folt 500 x 210 mm-es méretben

Megjegyzés

Felhasználás után a foltot nem lehet eltávolítani és korrigálni! Minden szín a RAL-skálához hasonlatos, a 161 és a 290 a gyártó előírása.

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek! A termék használatakor a műszaki adatlap, valamint a felhasználásra vonatkozó szabályozás előírásait be kell tartani.