Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power - 1
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power - 2
Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó, 1" Premium Power

Kitűnő teljesítmény/súly arány: Akár 2712 Nm forgatónyomaték csupán 8,1 kg-os súly mellett
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
Elhasznált levegő elvezetése a munkaterülettől


Meggátolja a szennyeződések és a por felkavarodását



Megbízható, maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral



Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint


Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


3 fokozatú teljesítmény beállítás mind a jobbra, és mind a balra forgáshoz

Megjegyzés
  • Javasolt maximális csavarátmérő: M38.

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és minden hónapban körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét